ウォール隠せるルーター収納 タワー Sサイズ 石こうボード壁対応 ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69424340 品番10074
販売価格(税込) ¥2,640
販売価格(税別)
2,400
付属品石こうボードピンセット×2(取り付けベース×2 クギ×12) 木ネジ×4 取付可能対象【石こうボードピン使用時】壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ【木ネジ使用時】柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 ホワイト 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)415 耐荷重(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.6×6.8×31 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【コードホルダー】20.5×5.4×22.5(上段)・7.8(下段)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする