付属品石こうボードピンセット×2(取り付けベース×2 クギ×12) 木ネジ×4
取付可能対象【石こうボードピン使用時】壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ【木ネジ使用時】柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
色ブラック
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)415
耐荷重(kg)2(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.6×6.8×31
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【コードホルダー】20.5×5.4×22.5(上段)・7.8(下段)