画像準備中

ステンレス スペーサー(丸型)/BRU

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 69424523 品番 BRU-1706.5
販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
形状丸型 材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303) 寸法L(mm)6.5(-0.1〜+0.1) ねじ径M1.7(0.35) ねじ長さ(mm)3 外径(Φmm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)脱脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする