画像準備中

ステンレス スペーサー(丸型)/BRU

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 69424697 品番 BRU-2505.5
販売価格(税込) ¥4,937
販売価格(税別)
4,488
形状丸型 材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303) 寸法L(mm)5.5(-0.1〜+0.1) ねじ径M2.5(0.45) ねじ長さ(mm)5 外径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)脱脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする