ロングツタワンD

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ダークステン 注文コード69425146 品番RE391F4【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別) アウトレット
¥6,9985,698
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

窓サッシの伝い水による汚れや凍害を防止します。アルミ窓サッシとの同質材、同系色を品揃えし、よりサッシとの一体感が向上。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 セット内容取付ビス6本と取扱説明書 材質アルミニウム 幅(mm)30 ダークステン
注意
※本製品は幅2030mm以上のサッシには取り付けできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする