手動チェーンブロック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格荷重(t)0.5 標準揚程(m)5 注文コード69425207 品番C2100550【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥28,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別) アウトレット
¥23,98019,980
この商品は定格荷重・標準揚程など5種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番221-4816 質量(kg)9.1 定格荷重(t)0.5 容量(t)0.5 標準揚程(m)5 フック間最小距離(mm)275

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする