DM-CC115WP【ワケあり】 車種専用ダッシュマット チンチラ No.115 エアループデュトロ標準 H23/07〜※H30/04〜も対応  ※上に開くグローブBOX装着車のみ対応 ※助手席エアバック装着車は不可(NO.83が対応) 雅 69425216 DM-CC115WP【ワケあり】 車種専用ダッシュマット チンチラ No.115 エアループデュトロ標準 H23/07〜※H30/04〜も対応  ※上に開くグローブBOX装着車のみ対応 ※助手席エアバック装着車は不可(NO.83が対応) 雅 69425216 DM-CC115WP【ワケあり】 車種専用ダッシュマット チンチラ No.115 エアループデュトロ標準 H23/07〜※H30/04〜も対応  ※上に開くグローブBOX装着車のみ対応 ※助手席エアバック装着車は不可(NO.83が対応) 雅 69425216 DM-CC115WP【ワケあり】 車種専用ダッシュマット チンチラ No.115 エアループデュトロ標準 H23/07〜※H30/04〜も対応  ※上に開くグローブBOX装着車のみ対応 ※助手席エアバック装着車は不可(NO.83が対応) 雅 69425216

車種専用ダッシュマット チンチラ No.115 エアループデュトロ標準 H23/07〜※H30/04〜も対応 ※上に開くグローブBOX装着車のみ対応 ※助手席エアバック装着車は不可(NO.83が対応)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 色(生地)ワインパープル 色(フレンジ)ゴールド 注文コード69425216 品番DM-CC115WP【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別) アウトレット
¥19,98016,980
この商品はなど12種類から選べます 他の種類を見る

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 色(生地)ワインパープル 色(フレンジ)ゴールド 用途内装パーツ 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
エアループデュトロ標準 H23/07〜※H30/04〜も対応
※上に開くグローブBOX装着車のみ対応
※助手席エアバック装着車は不可(NO.83が対応)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする