ダイヤスプレー食品用アルファ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(12個) 注文コード69425241 品番551-01【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別) アウトレット
¥18,98015,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

食品衛生法第18条に基づく「器具又は、容器包装の規格基準」に適合。
分析試験成績書が確認できます。

商品状態※理由あり(未使用・開封済み) 容量(mL)1000 アイボリー 用途水・醤油・食酢・お酒・ワイン等の食品用の噴霧に 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様食品用の噴霧1回のハンドル操作で約2mL トラスコ品番200-3930 材質本体:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:鉛レス黄銅硬質メッキ 幅(mm)120 高さ(mm)280 質量(g)187 奥行(mm)152 アズワン品番64-4201-27 危険物の類別非危険物
注意
※60℃以上のお湯・強い酸性・アルカリ性・有機溶剤・塗料など不可。
※粘度の高い液は霧になりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
1人が参考にしています
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする