はんだ吸取器 FR-410

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69425259 品番FR410-82【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥107,800
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

真空ポンプ内蔵型のはんだ吸取器。
140Wのハイパワーで多層基板のはんだ吸取りに最適。
クイックチェンジ機構のこて部採用(こて部FR-4103)。
独自の機能で吸取り作業効率向上。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 セット内容ハッコーFR-410ステーション、こて部FR-4103(ノズルΦ1.0mm S型付属)、こて台FH-410(クリーニングスポンジ付き)、電源コード、メンテナンスツールボックス(クリーニングピン(ノズルΦ1.0mm用)、クリーニングピン(ヒーター用)、クリーニングドリル(ノズルΦ1.0mm用)、ノズルレンチ、フィルター(2コ)、セラミックペーパーフィルター(4コ))、取扱説明書、登録書(3年保証) 全長(mm)【こて部】168(ノズルΦ1.0mm S型を付けた場合) 質量(kg)【ステーション部】4.8 質量(g)【こて部】190(ノズルΦ1.0mm S型を付けた場合) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)190 出力【ステーション部】AC 24V コード長さ(m)【こて部】1.2 ヒーター【こて部】コンポジットヒーター 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ステーション部】165×137×244 ノズル口径(Φmm)【こて部標準】1.0 S型 (品番 N61-05) 真空発生方式【ステーション部】ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ 設定温度範囲330〜450℃ こて先アース間抵抗(Ω)<2 リップル温度(℃)無負荷時±5 こて部消費電力140W (24V) こて部リーク電圧<2mV 到達真空圧力【ステーション部】80kPa (600mmHg) プラグ形状2極接地型プラグ 吸込流量(L/min)【ステーション部】15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする