電子アネロイド血圧計(手動式)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番8-5247-02 注文コード69425338 品番SAM-001【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥11,195 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別) アウトレット
¥9,9987,998
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

従来のアネロイド血圧計と同じ聴診法で測定し、測定値を見やすいデジタルで表示します。
肌にやさしいラテックスフリー仕様。

商品状態※理由あり(未使用・開封済み) 測定部位上腕 付属品収納ケース 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 ピンク 測定範囲0〜300mmHg 質量(g)50 電源単4乾電池×1個(付属) 測定精度±3mmHg 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×25×70 アズワン品番8-5247-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000044 適合腕周(cm)22〜32 松吉医科器械コード24-4173-00 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする