MS10418-00 レトロフィットスポットライト JDR65W フランジタイプ MAXRAY(マックスレイ) 69425362

レトロフィットスポットライト JDR65W フランジタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69425362 品番MS10418-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト 光源寿命40000時間 仕上アルミダイカスト塗装 質量(kg)0.3 照射距離(m)近接限度0.15 回転角度(°)330 取付ピッチ(mm)67 口金E11
注意
※ランプ別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする