Canon
Canonの トナー/インク
Canonの インクカートリッジ
Canonの インクカートリッジ(キヤノン対応)
キヤノン 5288C001 インクタンク PFI-2700 PBK フォトブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69425399
品番
5288C001【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥44,980
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
対応機種:GP-2000/4000
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合機種
GP-2000/4000
色
フォトブラック
適合機種メーカー
キャノン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。