マイク/楽器用ケーブル 5芯

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69425496 品番268034050100【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別) アウトレット
¥68,98053,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Van Damme Tour Grade Classic XKE 緑色 Starquad マイクケーブルは、電子的干渉の高い場所における個々のマイクレベルアナログオーディオ信号用に指定されています。外部ブロードキャストマイク及び EMI 及び RFI の影響を受ける可能性がある場所で使用されるマイクに最適で

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様●入数:1リール(1個入り)●芯数:5●断面積:0.19 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:XLPE●外径:6mm●長さ:100m●外被色:緑●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:219-8486 アズワン品番65-7452-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする