注射シミュレータ用模擬バイアルくん

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50本) 種別褐色/粉末/黄 注文コード69425521 品番IKB-6【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別) アウトレット
¥11,9809,698
この商品は種別など7種類から選べます 他の種類を見る

注射シミュレータ用の模擬剤です。バイアル開封から注射器での吸い上げ・投与まで、現場での使用に近いシミュレーションが可能です。粉末剤バイアルは陰圧処理してありますので、実薬剤のように液の吸い込みが確認できます。※人体には使用できません。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 種別褐色/粉末/黄 材質本体/ガラス、栓/ゴム・アルミ、内容物/粉末(クエン酸・食紅) 内容粉末(黄・1g) アズワン品番7-3972-06 バイアル褐色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「模擬・訓練用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする