ウェダースーツ(PX5664)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズLL サイズ(cm)27.5〜28(ソールなし)、27〜27.5(ソール1枚)、26.5〜27(ソール2枚) 注文コード69425539 品番PX5664LL【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

首元までが防水の透湿ウェダー
水面に立ち込んでの釣りにも対応するスーツタイプの防水透湿ウェダー
防水性能の高く、防護服やドライスーツにも採用されるドイツ製のTIZIP(ティージップ)を採用
ジッパーを上げた首元までが防水
開口部が大きく着脱も容易
生地は防水透湿素材で衣服内を快適に保ちます
ショートブーツに2層式のフェルトソールを装着しており疲れにくく、河川などにも対応
付属のインナーソールを2枚組み合わせることによりサイズの微調整が可能
スナップホックで簡単に着脱できるフードも付属され、雨天時などにも対応可能
更なるポイントの可能性を広げる高機能ウェダー

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途釣り・漁具・農業 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 ブラック サイズLL サイズ(cm)27.5〜28(ソールなし)、27〜27.5(ソール1枚)、26.5〜27(ソール2枚) 身長(cm)175〜180 股下(cm)83 材質(ソール)フェルト ウエスト(cm)76〜92
注意
※サイズと底を確認して購入お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする