商品状態※理由あり(未使用・未開封)
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質SUS316(SCS14A)
形状ソケット
使用温度範囲(℃)-20〜40(最高許容圧力2.00MPa)、〜100(最高許容圧力1.65MPa)、〜150(最高許容圧力1.50MPa)、〜200(最高許容圧力1.40MPa)、〜220(最高許容圧力1.35MPa)
寸法L(mm)48
呼び径(B)Rc1 1/4×Rc3/4
ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
呼び径(A)32×20