T003--W300-3000K スーパーフラット棚下照明  一般コンセント接続用 エクスプロア 69425563 T003--W300-3000K スーパーフラット棚下照明  一般コンセント接続用 エクスプロア 69425563

スーパーフラット棚下照明 一般コンセント接続用

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 69425563 品番 T003--W300-3000K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

蛍光灯は勿論、従来品のLEDよりもさらに省エネ化を図ったLED照明です
十分な明るさと消費電力の低下を両立させています
僅か5mmの超薄型・軽量設計、狭いスペースにも場所を選ばず設置可能です
付属のマグネット金具でスチール棚等には簡単に設置可能です

仕様一般コンセント接続用 セット内容LED本体+電源アダプター+延長コード(300mm) 用途棚下照明・ショーケース内等 消費電力(W)1.7 定格電圧(V)100 本体質量(g)45 全光束(Lm)160 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×17×5 コード長さ(mm)1500 色温度(K)3000 効率発光/94.1(Lm/W) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ACアダプターは必ず付属の専用品をご使用ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-17
用途:
ディスプレイ台に
株式会社さくら屋 様

ディスプレイ台に利用したのですが薄くてLEDの照明の設置しやすいです。

2025-03-07
用途:
陳列ケースの照明に使用
教育・研究機関

一般コンセントに追加部品なしで直接つなげます。
スイッチがないため、間にタイマーを入れて自動on/offさせて使用できます。
薄型で細いため目立たないです。設置用の磁石もついています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする