染色バッド 08シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69425617 品番08-817
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

スライドの配置と取り外しを簡単にするため、開口部を大きく設計
この染色バットは、3×1インチ(75×25mm)のスライドを垂直に保持することができます。それぞれが2つのスライドを背中合わせに保持するのに十分な幅の8つの溝があります。ガラスカバー付き。

仕様●スライドガラス16枚を8本の溝に縦に3枚づつ背中合わせにして収納できます●底面形状:フラット●クロージャー:クロージャー付き●スライド数:16スライド●クロージャー素材:ガラス●素材:ガラス●付属品:成形ガラスカバー アズワン品番65-4342-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする