友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップスタンド
友屋の カードクリップ
可動式ビッグワイドクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69425636
品番
41249XXX【ワケあり】
在庫数量:残り29点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
アウトレット
¥939
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
新開発の大型クリップで棚やワゴンにもはさめます(ラミPOPに最適)
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
PC、スチール、エラストマー
寸法(幅W×高さH)(mm)
100×160
開口寸法(mm)
【クリップ】上部:7、下部:60