ウカイ(岐阜産研工業)
HLJB型 産業車輌用ストッパー付旋回キャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
250
注文コード
69425670
品番
HLJB3.00-4-FO【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥13,490
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
アウトレット
¥11,980
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
車輪径(Φmm)
250
許容荷重(daN)
110
取付ピッチ(mm)
125/125
取付高(mm)
305
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
海外メーカー製タイヤ使用
質量(g)
5370
車輪幅(mm)
76
シャフト径(Φmm)
20
ストッパー
回転ストッパー
使用軸受
鋼板製ベアリング入り
取付穴ピッチ(mm)
125/125
取付穴径(mm)
14
トッププレート(mm)
160/160
偏心(mm)
71
車輪タイプ
単輪