商品状態※理由あり(未使用・開封済み)
用途鉄・ステンレスの切断に。
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)5.5
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)800
回転数(min-1[r.p.m])約5000
切断能力(mm)アングル鋼:60×60/チャンネル鋼:100×50
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×375×383
刃数(p)40
入力電圧(V)AC100
切断能力(mm)(45°時)丸パイプ:Φ60/角パイプ:50×50/アングル鋼:50×50/チャンネル鋼:75×45
切断能力(mm)パイプ60
定格時間(分)30
切断能力(mm)パイプ角50×50
回転角度(°)ターンテーブル:左45〜0(直角)〜右45
チップソー厚さ(mm)1.8
チップソー外径(Φmm)180
チップソー内径(Φmm)20