RICOH(リコー)
RICOH(リコー)の トナー/インク
RICOH(リコー)の トナーカートリッジ/感光体
RICOH(リコー)の トナー/感光体(リコー対応)
純正トナー・ドラム RICOH P 6500
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
モノクロ大容量
注文コード
69425697
品番
トナー P 6500H (600703)【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,300
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
レーザープリンタ用 純正品
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
純正品
色
モノクロ大容量
対応機種
RICOH IP 6530/6530LE、RICOH P6520/6520LE/6510/6510LE/6500/6500LE
印字枚数
約10000枚
適合メーカー
リコー/RICOH
メーカー商品コード
600703
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。