曜日別特売
P001-A1 LEDアレンジポスターパネル エクスプロア 69425728

※点灯前

P001-A1 LEDアレンジポスターパネル エクスプロア 69425728
P001-A1 LEDアレンジポスターパネル エクスプロア 69425728
P001-A1 LEDアレンジポスターパネル エクスプロア 69425728
P001-A1 LEDアレンジポスターパネル エクスプロア 69425728
P001-A1 LEDアレンジポスターパネル エクスプロア 69425728

LEDアレンジポスターパネル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット消費電力(W)14サイズA1注文コード69425728品番P001-A1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

LEDで販促ポスター等を目立たせるポスターパネルです
厚さ僅か1cmかつ軽量なので取り回しが楽です
カバーはマグネット式で簡単に取り外しが出来る為ポスターの入れ替えも容易です

用途販促ポスター・看板・演出用消費電力(W)14定格電圧(V)100サイズA1本体質量(g)5420寸法(横×縦)(mm)(見え寸)594×841外形寸法(横×縦)(mm)644×891セット内容LEDパネル本体+電源アダプター厚さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※設置用のビス、ワイヤー、イーゼルなどは付属しません
ご使用時は重量に十分耐えられるようご注意ください
吊り下げ設置の場合は、カバーの落下防止に特にご配慮ください
太陽光下ではLEDの発光効果を感じられない場合があります
屋内用・非防水

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする