曜日別特売
P001-A4 LEDアレンジポスターパネル エクスプロア 69425755

※点灯前

P001-A4 LEDアレンジポスターパネル エクスプロア 69425755
P001-A4 LEDアレンジポスターパネル エクスプロア 69425755
P001-A4 LEDアレンジポスターパネル エクスプロア 69425755
P001-A4 LEDアレンジポスターパネル エクスプロア 69425755
P001-A4 LEDアレンジポスターパネル エクスプロア 69425755

LEDアレンジポスターパネル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット消費電力(W)5サイズA4注文コード69425755品番P001-A4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

LEDで販促ポスター等を目立たせるポスターパネルです
厚さ僅か1cmかつ軽量なので取り回しが楽です
カバーはマグネット式で簡単に取り外しが出来る為ポスターの入れ替えも容易です

用途販促ポスター・看板・演出用消費電力(W)5定格電圧(V)100サイズA4本体質量(g)940寸法(横×縦)(mm)(見え寸)210×297外形寸法(横×縦)(mm)260×347セット内容LEDパネル本体+電源アダプター厚さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※設置用のビス、ワイヤー、イーゼルなどは付属しません
ご使用時は重量に十分耐えられるようご注意ください
吊り下げ設置の場合は、カバーの落下防止に特にご配慮ください
太陽光下ではLEDの発光効果を感じられない場合があります
屋内用・非防水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする