JTC
JTCの はくり工具
JTCの エアーハンマー
ショートエアーハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69425801
品番
JTC7115【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥13,980
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
農機具向け! ショートボディで狭いスペースでの作業に最適。
農機、トラクター等の錆びて固着したネジを打撃振動で簡単にはがします。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
ストローク(mm)
41
全長(mm)
142
質量(kg)
1.27
回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
空気消費量(L/min)
0.11
エアーインレット
1/4
騒音レベル(dB(A))
99
振動(m/s
2
)
15.2
取扱説明書:
(0.61MB)