曜日別特売
12040120【ワケあり】 回転寿司皿〈耐熱ABS〉 (特殊印刷) 金銀市松粉蒔 TA 福井クラフト 69425810

回転寿司皿〈耐熱ABS〉 (特殊印刷) 金銀市松粉蒔 TA

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード69425810品番12040120【ワケあり】
在庫数量:残り20点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)アウトレット
¥1,198959
商品状態※理由あり(未使用・未開封)食器の種類和食器材質耐熱ABS樹脂特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。色(柄)金銀市松粉蒔直径(mm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする