エクスプロア
エクスプロアの 陳列・ディスプレイ用品
エクスプロアの 汎用ディスプレイ
エクスプロアの コの字型ディスプレイ
アクリルステージディスプレイ コの字
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(4個)
注文コード
69425825
品番
AP02-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
アクリル製のコの字型ステージディスプレイです
ショーケース内等の商品に高低差をつけて見せる為に使用する事で見やすさと高級感を演出します
用途
商品陳列用
材質
アクリル
色
透明
サイズ
ローサイズ・中
板厚(mm)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×180×40