エクスプロア
エクスプロアの 陳列・ディスプレイ用品
エクスプロアの 汎用ディスプレイ
エクスプロアの コの字型ディスプレイ
アクリルステージディスプレイ コの字
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(4個)
注文コード
69425843
品番
AP03-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
アクリル製のコの字型ステージディスプレイです
ショーケース内等の商品に高低差をつけて見せる為に使用する事で見やすさと高級感を演出します
用途
商品陳列用
材質
アクリル
色
透明
サイズ
ハイサイズ・大
板厚(mm)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×250×150