※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
フロンケミカルの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロンケミカルの 実験研究用配管材バルブ
PTFE 二方バルブ両メスタイプ RC3/8
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69426047
品番
NR1304-002【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥23,980
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
両端メネジ接続の二方バルブです。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
PTFE
用途
送液用
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
プラグ挿入式
トラスコ品番
735-2999
質量(g)
80
オリフィス径(Φmm)
3
プラグ(mm)
13.5
アズワン品番
61-3537-06
ねじサイズ
R3/8