曜日別特売
3×200×500×100【ワケあり】 PETケース 厚さ3mm タキロンシーアイ 69426090

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PETケース 厚さ3mm

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
寸法(縦×横)(mm)
200×500
高さ(mm)
100
注文コード
69426090
品番
3×200×500×100【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)アウトレット
¥9,8987,998

耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です
燃焼しても有毒ガスが発生しない環境にやさしい素材です
穴あけ、切断など機械加工性にも優れています

用途
ショーケース、部品ケース、材料ケースなど
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
PET
厚さ(mm)
3
透明
高さ(mm)
100
寸法(縦×横)(mm)
200×500
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
比重
1.27
全光線透過率(%)
86
ロックウェル硬度
(Mスケール)44
吸水率(%)
0.1
注意
※上部はひらいております。
※縦×横、高さは厚さを含めたケース外側の寸法になります。
※接着剤による接合のため密閉仕様ではございません。また接着部に気泡が入る場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45539042
2017-06-26
用途: 衝撃がかかる可能性の有るケース

接着時の精度が悪く、段差がある。接着剤のはみ出しも多い。値段も高く、納期も長い。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2135:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする