ウレタンフォーム
柔軟性・復元性に富み、水・油に強く劣化しにくいです。
サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。
形から選べる早見表はこちら(PDF)
- 用途
- 汎用クッション材・寝具・家具・ハンガーバッドに。
- トラスコ品番
- 230-7724
- 長さ(mm)
- 500
- 幅(mm)
- 500
- 色
- グレー
- 高さ(mm)
- 50
- 使用温度範囲(℃)
- -10~80
- 密度(kg/m3)
- 16±1.5
- 内容量
- 1箱(6枚)
注意
※座質の特性上変色します。商品豆知識
樹脂素材 の新着商品
カテゴリ
























