ディスペンサー

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69426125 品番4421120
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は69,980円となります。
参考基準価格(税別)¥70,340 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

試薬瓶やボトルから直接スピーディーに分注可能
安定性に優れたセラミックピストン採用で高い耐久性と化学薬品耐性
種々の口径のボトルに対応
▼本体の口径はA32
▼標準添付アダプターA28、S40、A45
▼別売りアダプターA25、A38
GL45規格に対応
本体ユニットはオートクレーブ対応(121℃)

仕様●容量レンジ(mL):0.2〜1 アズワン品番65-5640-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする