ピペッティングシステム(マニュアル)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 アズワン品番65-5641-56 注文コード69426159 品番4661220N
参考基準価格(税別)¥160,540 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

ClipTipが今までのピペット操作のトラブルを解消
▼チップの装着のOn/Offの確認が容易
▼軽い力でチップ着脱が可能で緩みのないチップ装着を実現
▼マルチチャンネルも瞬時に!全てのチップコーンをシール
ClipTip(専用チップ)
▼インターロッキング、スナップ&リップシールの2種類のチップフィッティングシステムを採用
▼液切れ抜群のローリテンションチップを採用(インターロッキング)
▼RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリーの品質保証
▼ClipTip 12.5 Extがより微量分注を高精度に。

仕様●チャンネル:12●容量レンジ(μL):1〜10●可変ステップ(μL):0.02●カラーコード:ピンク●適合ClipTip:ClipTip 12.5 Ext●スナップ&リップシールを採用 アズワン品番65-5641-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする