ピペッティングシステム(電動)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 アズワン品番65-5641-67 注文コード69426195 品番4670020BT
参考基準価格(税別)¥119,220 販売価格(税込) ¥131,141
販売価格(税別)
119,219
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

新機能、クラウド環境(Thermo Fisher Cloud)でのピペット管理
1ch、8ch、12ch、16ch、Equalizer(チップ間隔調整機能)をラインアップ
ユーザーインターフェースにアイコン画面を採用
分注プログラムは、2種類の設定方法
▼Presets:フォワード法、連続分注などを簡単かつ素早く設定可
▼Matrix:複雑なプロトコルにも対応できる"Step-based programming"方式を採用

仕様●容量レンジ(μL):2〜125●可変ステップ(μL):0.1●カラーコード:イエロー●適合ClipTip:ClipTip 200 アズワン品番65-5641-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする