コンパクトツール
コンパクトツールの 空圧工具アクセサリー
コンパクトツールの 研磨/研削(空圧)
123×10 TMP-AM(アルミ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
69426196
品番
40961A【ワケあり】
在庫数量:残り10点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,698
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
505N専用交換用マジックパッドです。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
マジックパッド
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
マジック式
適合機種
505N
材質
ウレタン
高さ(mm)
10
質量(g)
100
径(Φmm)
123
ペーパー寸法(mm)
Φ150