Super Versi-Dry(TM) 表面プロテクター

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 仕様●材質:(本体)HDPE●仕様:ドラフトチャンバー用シート●カラー:青 注文コード69426256 品番74218-00
参考基準価格(税別)¥17,260 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

特殊加工でこぼれた液体を素早く吸収
実験台を汚染から保護
クッション性があり滑りにくい表面は、ガラス器具を転倒から保護
裏打ち素材は化学薬品耐性があり、こぼれた液体から実験台を保護
実験台や実験台シェルフ、試薬棚の保護や滑り止め用シート
最大1050mL/m2までこぼれた液体を吸収
好みのサイズに切って使用可能

仕様●材質:(本体)HDPE●仕様:ドラフトチャンバー用シート●カラー:青 アズワン品番65-5643-98 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする