Super Versi-Dry(TM) 表面プロテクター

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●材質:(本体)HDPE●仕様:卓上ロール●サイズW×L:46cm×76m●カラー:青 注文コード69426265 品番74000-00
参考基準価格(税別)¥23,360 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は仕様・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

特殊加工でこぼれた液体を素早く吸収
実験台を汚染から保護
クッション性があり滑りにくい表面は、ガラス器具を転倒から保護
裏打ち素材は化学薬品耐性があり、こぼれた液体から実験台を保護
実験台や実験台シェルフ、試薬棚の保護や滑り止め用シート
最大1050mL/m2までこぼれた液体を吸収
好みのサイズに切って使用可能

仕様●材質:(本体)HDPE●仕様:卓上ロール●サイズW×L:46cm×76m●カラー:青 アズワン品番65-5644-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする