カギの預かり箱

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69426275 品番DS-KB-1【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

キーなどの小物を収納できるキーボックです。
専用アダプターでレバーハンドルへも取付できます。
施開錠はダイヤル式で暗証番号は任意の番号が設定できます。
ダイヤル錠は「0」の位置でカチッと止まるので夜間でもダイヤルを合わせやすい設計です。

用途
賃貸住宅、事務所等のキー保管、受け渡しに。
不動産業、住宅展示場等の物件管理に。
伝言メモや小物類の受け渡しに。
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) ロックダイヤル式 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質亜鉛合金、(シャックル)銅鉄(焼き入れ処理) 幅(mm)(収納可能サイズ)67 高さ(mm)(収納可能サイズ)37 奥行(mm)(収納可能サイズ)15
注意
※番号のお忘れ等のお問合せに関しましてメーカーは一切対応できません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58936096
2018-03-16
用途:
緊急用
サービス業

価格は他製品と比べて満足しましたが、鍵の保管容量でもう少し大きいと便利です。

対象商品:
58936096
2015-06-08
用途:
カギの共有

番号がとても見にくく最悪

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする