画像準備中

黄銅 スペーサー(六角)不完全ネジ部無/BSB-DMBE

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 69426298 品番 BSB-315DMBE
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様カドミウム含有量75ppm未満 形状六角型 材質(本体)快削黄銅(C3604BD) 寸法L(mm)15(-0.1〜+0.1) ねじ径M3(0.5) ねじ長さ(mm)6 二面幅(mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
注意
※黒色焼き付け処理は側面にのみ施しております。
※ネジ部、両端面はニッケルメッキのみです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする