TSL-A2002【ワケあり】 角型精密水準器 A級(JIS規格品) TRUSCO 69426300 TSL-A2002【ワケあり】 角型精密水準器 A級(JIS規格品) TRUSCO 69426300 TSL-A2002【ワケあり】 角型精密水準器 A級(JIS規格品) TRUSCO 69426300 TSL-A2002【ワケあり】 角型精密水準器 A級(JIS規格品) TRUSCO 69426300

角型精密水準器 A級(JIS規格品)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番239-7234 注文コード69426300 品番TSL-A2002【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥293,070 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別) アウトレット
¥259,800199,800
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

精密検査用でJIS規格品です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 寸法(mm)200×200 用途角形 水平出しはできますが直角な測定も使用いただけます。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番239-7234 質量(kg)7.0 感度(mm/m)0.02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする