マルチクリーナー OC 3 フォルダブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69426309 品番1.599-302.0【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

準備不要 !! 本体にウォータータンク・バッテリー内蔵でどこでもすぐに使用でき、収納・持ち運びにもうれしい折り畳み式のコンパクト洗浄機。扇状の細かい水で効率よく洗い落とします。
お湯も使用できるので汚れを柔らかくして落とし、またビーチやペットの温水シャワーとしても便利。
外出先はもちろん、自宅の網戸やエアコンフィルター、排水溝等、水の力(水道の約 2 倍)でこすらずさっと洗浄します。
コンパクトで持ち運び可能なコードレスの洗浄機。給水タンク一体型なので、電源や水源を気にせずどこでも使用でき、水道の約 2 倍圧の細かい扇状の水流で少ない量でも効率的に洗浄します。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 用途自転車/キャンプ:アウトドア用品/スポーツ用品(サーフボード・カヤック・スタンドアップパドルボードなど)/ペット:犬/ベビーカー:バギー/靴:ハイキングブーツ/ガーデニング用品(シャベルなど)/おもちゃ:乗用おもちゃ・キックスケーター/ガーデン家具/植木鉢の洗浄に 付属品充電器: 充電 USB ケーブル(タイプ C ) + 充電アダプター(各 1pc. )、リチウムイオンバッテリー、フラットジェットノズル 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(kg)2.2(アクセサリーを含まない) タンク容量(L)8 圧力低圧 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×298×271 ホース長さ(m)1.8 機能給水口フィルター(本体内部取り付け済)/圧力トリガーガン: 低圧トリガーガン バッテリーリチウムイオンバッテリー 充電時間(時間)2.25 使用ホース低圧フレキシブルホース バッテリー稼動時間最大15 最大吐出水量(L/min)2

商品説明動画

OC 3 Foldable で簡単ヘ?ランタ?掃除
OC 3 Foldable

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする