オークレバッグライト(2重袋タイプ)LL ホワイト B6080WNシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード69426387 品番B5080WN
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

破れにくい2重構造で、オートクレーブ後の液モレを防ぎます。
口を外側に折り返していますので、開けやすいです。
薄厚の為、比較的軽い滅菌物であるが漏れをしっかり抑えたい場合にお勧めです。
破れにくい2重構造で、オートクレーブ後の液モレを防ぐオートクレーブバッグです。

仕様●色:白●サイズ(mm)外袋/500×780、内袋/490×780●入数:1箱(100枚入)●材質:耐熱PP(ポリプロピレン)●厚み(内/外):30/30μm●耐熱温度:121℃(20分)●口締め用タイ付き アズワン品番65-8767-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする