※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コードマック 三相200V 20A

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電線長さ(m)15 注文コード69426431 品番CLD-152【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥113,300 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別) アウトレット
¥79,98064,980
この商品は電線長さなど4種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 電線長さ(m)15 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番851-3605 質量(kg)11.9 摘要3P三ツ口コンセント コンセント個数3 芯数3P×3個 電線仕様ソフトンVCT2.0mm2×3C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする