アイビジョン
アイビジョンの 計測・測定機器
アイビジョンの パルスオキシメーター用品
GE Healthcare 互換 リユーザブルセンサ
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
65-9539-53
注文コード
69426439
品番
SS-018-AF10
参考基準価格(税別)
¥44,800
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
捕捉力に優れ、かつ圧迫感の少ない構造を実現。
仕様
●センサ材質:ABS●ケーブル長:100cm●数量:1個●適用患者:成人●適用体重:40kg以上●記載されているメーカー名・製品番号は、製造会社の登録された名称または商標です。当製品が該当製造会社の保証を得ている、もしくは何らかの提携関係にあることを意味しておりません。
アズワン品番
65-9539-53