均一で安定した紫外線を効率よく照射します。
正規品の証であるNICHIAステッカーを貼ってあります。
【ご注意】
当商品は強力な紫外線光を照射します。
目を痛める恐れがありますので絶対に光を直視しないでください。
ご使用の際は紫外線をカットする保護メガネ等を装着する事を推奨します。
新品ですが製造工程及び梱包時についた多少の傷がある場合があります。
説明書をよくお読みになってからご使用下さい。
紫外線波長375nmのUV-LEDを搭載したLEDブラックライトです。当製品は日亜化学工業製の高出力紫外線LED「NSPU510CS」を採用しています。紫外線LEDは日亜化学工業から直接仕入れている正規品です。LED基板は自社設計・製造の完全オリジナル。LEDの配置とプリント配線を最適化。LEDの大敵である発熱を最小限に抑えています。プリント配線には保護膜を施し、万が一の断線を防止しています。LEDに適した電流を流すための抵抗は国内大手メーカーの製品を採用。各部品の「はんだ付け」は熟練の職人による手作業。設計・製作・組み立てまで全て日本国内で製造しています。レンズに紫外線を95%以上透過する特殊樹脂を採用。高度な削り出し加工により精度が高く、透明度もバツグンです。