188915【ワケあり】 【EV QUICK】平リブ付き プレートタイプ トレード 69426537 188915【ワケあり】 【EV QUICK】平リブ付き プレートタイプ トレード 69426537 188915【ワケあり】 【EV QUICK】平リブ付き プレートタイプ トレード 69426537 188915【ワケあり】 【EV QUICK】平リブ付き プレートタイプ トレード 69426537

【EV QUICK】平リブ付き プレートタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法(幅W×高さH)(mm)445×445 注文コード69426537 品番188915【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別) アウトレット
¥23,98019,980
この商品は寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

EV(電気自動車)充電スポットを案内!軽くて丈夫なプレートタイプ。一番スタンダードな急速充電器用案内サインのマークです。既存のポールやサインに取り付けて使用ができるプレートタイプの標識です。板の素材は屋外耐候性の高い軽くて丈夫なアルミ複合板を使用しています。便利な平リブ付きです。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途EVの充電スポットの表示に 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 寸法(幅W×高さH)(mm)445×445 構造アルミ複合板3mm厚+片面インクジェットメディア貼り+ラミネートフィルム 表示内容EV QUICK
注意
※本商品をご注文いただく際は東京電力様への申請が必須となります。手順をご確認いただき、ご注文のお手続きへお進みください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする