エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの ハンドプレス
200kg/185x250x292mm ハンドプレス(ラック式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69426546
品番
EA525X-3A【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
アウトレット
¥60,800
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
加圧能力:200kg
最大プレス厚:175mm
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
本体・ベース:鉄
ストローク(mm)
35
寸法(mm)
185(W)×250(D)×292(H)
質量(kg)
9.5
奥行(mm)
77
アズワン品番
64-2218-62
注意
※こちらの商品にシャンクは付属しておりません。シャンク寸法はΦ10×30