5205【ワケあり】 JIS ロック止ワイヤ  14mm 両コース コンドーテック 69426598

5205【ワケあり】 JIS ロック止ワイヤ  14mm 両コース コンドーテック 69426598
5205【ワケあり】 JIS ロック止ワイヤ  14mm 両コース コンドーテック 69426598
5205【ワケあり】 JIS ロック止ワイヤ  14mm 両コース コンドーテック 69426598

JIS ロック止ワイヤ 14mm 両コース

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1本注文コード69426598品番5205【ワケあり】
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)アウトレット
¥5,2984,298

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。

用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ商品状態※理由あり(未使用・未開封)リング寸法B(mm)17リング寸法D(mm)61リング寸法L(mm)78揚程(m)2寸法L(m)2特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。使用荷重(t)3.28(垂直吊り2本吊り時)呼び(Aシンブル)14ロープ径(Φmm)14ロープ仕様14mm 6×24 O/O
注意
※1本吊りは厳禁です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする