※代表画像

検定付きはかりデジタル料金はかり タワー型 SRシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量(kg)6 適合地域東京都(八丈・小笠原支庁を除く)、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、奈良県、和歌山県、鳥取県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県 注文コード69426659 品番SR6K-JA-09N00 (使用地域:9地域)【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥59,800 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別) アウトレット
¥44,98036,980
この商品はひょう量・適合地域など37種類から選べます 他の種類を見る

取引・証明用。精度等級:3級
シンプルで使いやすい、量り売りのお店におすすめです
タワー型でお客様から見やすい表示部
500個までの単価を記憶可能
バックライト付き液晶表示
オートパワーオフ機能(バッテリ使用時:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)
計量皿の材質はSUS304

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 目量(g)1(0〜3kg)・2(3kg〜6kg) 質量(kg)5.9 ひょう量(kg)6 使用範囲20g〜6kg 用途店舗・直売所等で、量り売りをするのにおすすめです 付属品取扱説明書、ACアダプター 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 電源ACアダプター(標準付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社:NP4.5-6) 計量皿寸法W(mm)300 計量皿寸法D(mm)210 外形寸法D(mm)331 外形寸法W(mm)483 外形寸法H(mm)335 検定検定付 動作温湿度範囲0℃〜40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと) 適合地域東京都(八丈・小笠原支庁を除く)、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、奈良県、和歌山県、鳥取県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県
注意
※検定付はかりは必要に応じて適合地域ごとに注文コードを分けております。適合地域をご確認ください。
※納期はご注文確定後2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57377757
2021-04-04
用途:
惣菜の量り売り
株式会社Y's 様 (飲食業)

操作が簡単なので、すぐに使いこなせます。
アームのデジタル表示もお客様から好評です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする