Beta
Betaの スパナ/レンチ
Betaの コンビネーションスパナ
ロングコンビネーションレンチ(ミラー仕上)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
69426878
品番
42LMP 19
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
光沢のあるミラー仕上げです。標準品より約20%長いロングタイプです。めがね部のオフセット角は15°です。ISO1711-1規格に比べ高いトルク値を実現します。
材質
モリブデン合金鋼
全長(mm)
280
質量(g)
214
表面処理
ニッケルクロムメッキ
二面幅(mm)
19
スパナ厚さ(mm)
12.5
注意
※代表画像です。